text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 355 PZ 4X200


355 PZ-Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben, PZ 4 x 200 mmHochwertiger Kraftform Plus-Schraubendreher von Wera. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und

Artikelnummer 7F640960
Länge der Klinge (mm)
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Pozidriv PZ
Isoliert Nein
Größe 4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 200
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Pozidriv PZ
Isoliert Nein
Größe 4
Gesamtlänge (mm) 312
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Material Griff Andere
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 10
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Kappe drehbar Nein
Oberflächenschutzklinge Andere
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 355
Type Pozidriv Screwdriver

Beschreibung

355 PZ-Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben, PZ 4 x 200 mmHochwertiger Kraftform Plus-Schraubendreher von Wera. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug. Die sechskantige Abrollsicherung verhindert ein Wegrollen am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 7F640960
EAN 4013288004086
UBB 500643199291
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05009325001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.