text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 355 PZ 2X300


Artikelnummer 3U791826
Länge der Klinge (mm)
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Pozidriv PZ
Isoliert Nein
Größe 2
Gesamtlänge (mm) 405
Antimagnetisch Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 300
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Pozidriv PZ
Isoliert Nein
Größe 2
Gesamtlänge (mm) 405
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Material Griff Andere
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 6
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Hexagon
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Kappe drehbar Nein
Oberflächenschutzklinge Andere
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 355
Type Pozidriv Screwdriver

Artikelnummern

Artikelnummer 3U791826
EAN 4013288108173
UBB 500643199036
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05009319001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.