text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 Phillips Screwdriver PH2 25mm Blade Length 2-Component Handle 79mm

Artikelnummer 3D295448
Länge der Klinge (mm)
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Nein
Größe 2

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 25
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Nein
Größe 2
Gesamtlänge (mm) 79
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Nein
Funkenarmes Modell Nein
Material Griff Andere
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 5.2
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Kappe drehbar Nein
Oberflächenschutzklinge Andere
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Beschreibung

350 PH Phillips-Kopf Stubby-/Vergaserschraubendreher, PH 2 x 25 mmBesonders kleiner Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Stellen. Der 2-Komponenten-Kraftform-Griff mit seiner handlichen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht einen festen Griff und präzises Arbeiten. Die Klingen verfügen über alle Vorteile der Wera-Bit-Technologie. Spezielle Oberflächenbehandlung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Der Sechskant-Rollschutz verhindert das lästige Wegrollen der Bits am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 3D295448
EAN 4013288212177
UBB 500711199819
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05008851001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.