text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 PH SB Kreuzschlitzschraubendreher PH2 80mm Klinge Mehrkomponentengriff


350 PH SB Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, PH 2 x 100 mmPremium Kraftform Plus-Schraubendreher. Mehrkomponenten-Kraftform-Plus-Griff für komfortables, ergonomisches Schrauben, ohne Blasen und Schwielen. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Die Spitzen der Wera Lasert

Artikelnummer 0N943598
Länge der Klinge (mm)
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Nein
Größe 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 100
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Nein
Größe 2
Gesamtlänge (mm) 205
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Material Griff Andere
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 6
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Kappe drehbar Nein
Oberflächenschutzklinge Andere
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 350 SB

Beschreibung

350 PH SB Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, PH 2 x 100 mmPremium Kraftform Plus-Schraubendreher. Mehrkomponenten-Kraftform-Plus-Griff für komfortables, ergonomisches Schrauben, ohne Blasen und Schwielen. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Die Spitzen der Wera Lasertip-Schraubendreher werden mit Laserstrahlen mikroskopisch aufgeraut. Diese raue Oberfläche ",beißt", sich in den Schraubenkopf und ungewolltes Abrutschen gehört der Vergangenheit an. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profil und Größenprägung - zur schnellen und einfachen Identifikation des benötigten Werkzeugs. Der Sechskant-Rollschutz verhindert das lästige Wegrollen der Bits am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 0N943598
EAN 4013288181343
UBB 500643196222
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05100052001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.