text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 335/350/355/6 6PC


335/350/355/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip und Zahnstange, 6-teilig 2x 350 PH Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 335 Schraubendreher für Schlitzschrauben: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm6-teiliger Schraubendrehersatz mit Kraftform Plus-Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, das Blasen und Schwielen vorbeugt. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Die Lasertip-Spitze beißt sich buchstäblich in den Schraubenkopf und verhindert so ein Herausrutschen. ",Take it easy", Tool Finder: Farbcodierung nach Profil und Größe. Der Sechskant-Rollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Inklusive praktischer Ablage für die geordnete Aufbewahrung der Schraubendreher.

Artikelnummer 2D170655
Isoliert Ja
Verpackung Box
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Verpackung Box
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 2
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 6
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Griffige Ausführung Andere
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Material der Schaufel Chrom-Vanadium-Molybdän (CVM)
Marke Wera
Warennummer 82054000
Type Screwdriver Set

Beschreibung

335/350/355/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip und Zahnstange, 6-teilig 2x 350 PH Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 335 Schraubendreher für Schlitzschrauben: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm6-teiliger Schraubendrehersatz mit Kraftform Plus-Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, das Blasen und Schwielen vorbeugt. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Die Lasertip-Spitze beißt sich buchstäblich in den Schraubenkopf und verhindert so ein Herausrutschen. ",Take it easy", Tool Finder: Farbcodierung nach Profil und Größe. Der Sechskant-Rollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Inklusive praktischer Ablage für die geordnete Aufbewahrung der Schraubendreher.

Artikelnummern

Artikelnummer 2D170655
EAN 4013288041616
UBB 500643293243
UNSPSC 27111728
Hersteller Artikel Nr 05105622001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.