text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 334 SK 1.2X7X125


334 SK Schraubendreher für Schlitzschrauben, 1,2 x 7 x 125 mmHochwertige Kraftform Plus-Schraubendreher mit Sechskantklingen. Mehrkomponentiger Kraftform Plus-Griff. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Lasertip-Spitzen: mikroskopisch aufgeraute Oberfläche, die sich fest in den Schraubenkopf ve

Artikelnummer 6V192736
Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 230
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 230
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 125
Breite der Klinge (mm) 7
Dicke der Klinge (mm) 1.2
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Art der Welle Hexagon
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 7
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm) 10
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Hexagon
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Gewölbte Klinge Nein
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
Marke Wera
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Beschreibung

334 SK Schraubendreher für Schlitzschrauben, 1,2 x 7 x 125 mmHochwertige Kraftform Plus-Schraubendreher mit Sechskantklingen. Mehrkomponentiger Kraftform Plus-Griff. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Lasertip-Spitzen: mikroskopisch aufgeraute Oberfläche, die sich fest in den Schraubenkopf verbeißt. Das bedeutet weniger Abrutschen und weniger Anpressdruck. Mit Kropf für höhere Drehmomente. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug. Der Sechskant verhindert ein Wegrollen am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 6V192736
EAN 4013288108081
UBB 500643192429
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05007675001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.