text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 334 SK 0.6X3.5X75


334 SK Schraubendreher für Schlitzschrauben, 0,6 x 3,5 x 75 mmHochwertiger Kraftform Plus-Schraubendreher mit Sechskantklinge. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für e

Artikelnummer 7I559912
Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 230
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 230
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 75
Breite der Klinge (mm) 3.5
Dicke der Klinge (mm) 0.6
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Art der Welle Hexagon
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 3.5
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm) 4
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Hexagon
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Gewölbte Klinge Nein
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
Marke Wera
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Beschreibung

334 SK Schraubendreher für Schlitzschrauben, 0,6 x 3,5 x 75 mmHochwertiger Kraftform Plus-Schraubendreher mit Sechskantklinge. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug. Die sechskantige Abrollsicherung verhindert ein Wegrollen am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 7I559912
EAN 4013288108036
UBB 500643191439
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05007670001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.