text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 Schlitzschraubenzieher 1 x 6mm 150mm Klinge Ergonomischer Griff 255mm


334 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 1 x 6 x 150 mmPremium Kraftform Plus-Schraubendreher. Mehrkomponenten-Kraftform-Plus-Griff für komfortables, ergonomisches Schrauben, zur Vermeidung von Blasen und Schwielen. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Die Spitzen der Wera La

Artikelnummer 3K086458
Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 255
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 255
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 150
Breite der Klinge (mm) 6
Dicke der Klinge (mm) 1
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 6
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Hexagon
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Gewölbte Klinge Nein
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
Marke Wera
Model 334

Beschreibung

334 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 1 x 6 x 150 mmPremium Kraftform Plus-Schraubendreher. Mehrkomponenten-Kraftform-Plus-Griff für komfortables, ergonomisches Schrauben, zur Vermeidung von Blasen und Schwielen. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Die Spitzen der Wera Lasertip-Schraubendreher werden mit Laserstrahlen mikroskopisch aufgeraut. Diese raue Oberfläche ",beißt", sich in den Schraubenkopf und ungewolltes Abrutschen gehört der Vergangenheit an. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profil und Größenprägung - zur schnellen und einfachen Identifikation des benötigten Werkzeugs. Der Sechskant-Rollschutz verhindert das lästige Wegrollen der Bits am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 3K086458
EAN 4013288102553
UBB 500643190449
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05340330001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.