text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 300 TX TX 7X65 - 0.9 NM


300 TX TORX® Drehmoment-Anzeiger, TX 7 x 0,9 NmWera Drehmoment-Schraubendreher mit festem Drehmoment für versenkte TORX® Schrauben. Manipulationssicher und mit einer schlanken Sechskantklinge. Unbegrenztes Drehmoment zum Lösen von festsitzenden Schrauben. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, der Blasen und Schwielen vo

Artikelnummer 1U922603
Isoliert Ja
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 170
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 170
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße Andere
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 0.9 - 0.9
Stellgröße konsistent Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Ja
Mit Skala Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Type Torx Torque Indicator Screwdriver T7

Beschreibung

300 TX TORX® Drehmoment-Anzeiger, TX 7 x 0,9 NmWera Drehmoment-Schraubendreher mit festem Drehmoment für versenkte TORX® Schrauben. Manipulationssicher und mit einer schlanken Sechskantklinge. Unbegrenztes Drehmoment zum Lösen von festsitzenden Schrauben. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, der Blasen und Schwielen vorbeugt. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung.

Artikelnummern

Artikelnummer 1U922603
EAN 4013288093332
UBB 500643621682
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05027931001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.