text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 300 TX PISTOOLGREEP TX 20X65 - 5 NM


300 TX TORX® Drehmoment-Anzeiger, Pistolengriff, TX 20 x 5,0 NmWera Drehmoment-Schraubendreher mit festem Drehmoment für versenkte TORX® Schrauben. Manipulationssicher und mit schlanker Sechskantklinge. Unbegrenztes Drehmoment zum Lösen von festsitzenden Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Pistolengriff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, der Bla

Artikelnummer 3Q927978
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße Andere
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 5 - 5
Stellgröße konsistent Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Geeignet für Verlängerung Nein
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Ja
Mit Skala Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera

Beschreibung

300 TX TORX® Drehmoment-Anzeiger, Pistolengriff, TX 20 x 5,0 NmWera Drehmoment-Schraubendreher mit festem Drehmoment für versenkte TORX® Schrauben. Manipulationssicher und mit schlanker Sechskantklinge. Unbegrenztes Drehmoment zum Lösen von festsitzenden Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Pistolengriff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, der Blasen und Schwielen vorbeugt. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung.

Artikelnummern

Artikelnummer 3Q927978
EAN 4013288099143
UBB 500643622839
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05027936001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.