Drehmomentschraubendreher
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Drehmomentschraubendreher
0D373660
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
WERA 300 IP 10 IPX65 - 2 NM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
0D373660
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gesamtlänge (mm)
170
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
Andere
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
2 - 2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gesamtlänge (mm)
170
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
Andere
Mit Signalton
Ja
Anzugsdrehmoment (Nm)
2 - 2
Stellgröße konsistent
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
6.3
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Modell Schraubendreher
Ja
Mit Skala
Nein
VDE-geprüft
Nein
Marke
Wera
Warennummer
82054000
Type
Torx Plus Torque Indicator IP10
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0D373660
EAN
4013288093417
UBB
500643621013
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
05028044001