text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2090 Schlagschrauber 5/16“ Hex Drive 90Nm 142mm


2090 Schlagschrauber 90 Nm, 5/16", x 142 mmHochwertiger Schlagschrauber, der ohne den Einsatz von Elektrowerkzeugen allein durch die Kraft des Schlages starre Verbindungen lösen kann. Die Wera-Schlagschrauber haben dank ihrer robusten, doppelt gekrümmten Konstruktion einen besonders hohen Wirkungsgrad. Die Schlagkräfte werden in eine Drehbewegung umgese

Artikelnummer 9Z072552
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 142
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 142
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße Andere
Mit Signalton Nein
Anzugsdrehmoment (Nm) 90 - 90
Stellgröße konsistent Nein
Größe des Anschlusses (mm) 7.94
Geeignet für Verlängerung Ja
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Ja
Mit Skala Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 2090

Beschreibung

2090 Schlagschrauber 90 Nm, 5/16", x 142 mmHochwertiger Schlagschrauber, der ohne den Einsatz von Elektrowerkzeugen allein durch die Kraft des Schlages starre Verbindungen lösen kann. Die Wera-Schlagschrauber haben dank ihrer robusten, doppelt gekrümmten Konstruktion einen besonders hohen Wirkungsgrad. Die Schlagkräfte werden in eine Drehbewegung umgesetzt. Der Einsatz von Druckluftgeräten wird überflüssig. Für Schrauben M 4 bis M 8. Antrieb: 5/16", Innensechskant.

Artikelnummern

Artikelnummer 9Z072552
EAN 4013288180926
UBB 500643585622
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05072014001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.