text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069 Mutterndreher 5,5 mm Sechskant 60 mm Klinge Mehrkomponenten-Griff 157 mm


2069 Steckschlüssel für elektronische Anwendungen, 5,5 x 60 mmPremium Wera Micro-Einsatzschlüssel für feinmechanische Kupplungen. Durch Abstützung der Hand auf der Drehkappe und durch die schnell drehende Zone unterhalb der Drehkappe ist ein blitzschnelles Drehen möglich. Zeitaufwändiges Umgreifen entfällt. Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorg

Artikelnummer 9E483477
Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 5.5
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 5.5
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Material Griff Andere
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 90
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 2069

Beschreibung

2069 Steckschlüssel für elektronische Anwendungen, 5,5 x 60 mmPremium Wera Micro-Einsatzschlüssel für feinmechanische Kupplungen. Durch Abstützung der Hand auf der Drehkappe und durch die schnell drehende Zone unterhalb der Drehkappe ist ein blitzschnelles Drehen möglich. Zeitaufwändiges Umgreifen entfällt. Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung von hohen Anzugs- und Lösemomenten. Präzisionszone für korrekte Drehwinkel beim Einstellen. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Größenprägung und Farbcodierung nach Profil zur schnellen und einfachen Identifikation des benötigten Werkzeugs.

Artikelnummern

Artikelnummer 9E483477
EAN 4013288032386
UBB 500643262057
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05118126001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.