text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2067 TORX BO MICRO 8X60


2067 TORX® BO Schraubendreher für manipulationssichere TORX® Schrauben für elektronische Anwendungen, TX 8 x 60 mmHochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Arbeiten. Geeignet für TORX® BO Sicherheitsverschraubungen: TORX® BO-Schrauben haben in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Stift. Dieser verhindert ein unbefugtes Lösen, denn m

Artikelnummer 3O552766
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 157
Größe (TX) 8
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 157
Größe (TX) 8
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Mit Bohrung Ja
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 3
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 2067 TORX BO MICRO
Type Torx Screwdriver

Beschreibung

2067 TORX® BO Schraubendreher für manipulationssichere TORX® Schrauben für elektronische Anwendungen, TX 8 x 60 mmHochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Arbeiten. Geeignet für TORX® BO Sicherheitsverschraubungen: TORX® BO-Schrauben haben in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Stift. Dieser verhindert ein unbefugtes Lösen, denn mit "normalen" Sechskantwerkzeugen lassen sich diese Schrauben nicht bewegen. Nur spezielle TORX® BO-Werkzeuge haben eine Bohrung, die über den Stift gleiten kann. Ein schnelles Eindrehen ist möglich, indem man die Hand an der Drehkappe fixiert und den Schnelldrehbereich direkt darunter nutzt. Dadurch entfällt ein zeitaufwändiges Nachjustieren der Griffe. Powerzone mit integrierten Weichzonen sorgen für die Übertragung höherer Anzugs- und Lösemomente. Präzisionszone für den richtigen Winkel bei Einstellarbeiten. Die Wera Black Point Spitze bietet hohen Korrosionsschutz und exakten Sitz. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug.

Artikelnummern

Artikelnummer 3O552766
EAN 4013288032249
UBB 500643257446
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05118046001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.