text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2067 TORX 6X40

Artikelnummer 7A771847
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 137
Größe (TX) 6
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 40

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 137
Größe (TX) 6
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 40
Mit Bohrung Nein
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 3
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 2067
Type Torx Screwdriver

Beschreibung

2067 TORX®-Schraubendreher für TORX®-Schrauben für elektronische Anwendungen, TX 6 x 40 mmPremium Wera Micro-Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützung der Hand auf der Drehkappe und durch die schnell drehende Zone unterhalb der Drehkappe ist ein blitzschnelles Drehen möglich. Zeitaufwändiges Umgreifen entfällt. Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen gewährleistet die Übertragung hoher Anzugs- und Lösemomente. Präzisionszone für korrekte Drehwinkel beim Einstellen. Die Wera Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Größenprägung und Farbcodierung nach Profil zur schnellen und einfachen Identifikation des benötigten Werkzeugs.

Artikelnummern

Artikelnummer 7A771847
EAN 4013288032225
UBB 500643257024
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05118042001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.