Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
6P838598
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
WERA 2067 TORX 4X40
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6P838598
Isoliert
Nein
Gesamtlänge (mm)
137
Größe (TX)
4
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
40
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Gesamtlänge (mm)
137
Größe (TX)
4
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
40
Mit Bohrung
Nein
Griffige Ausführung
2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm)
2.5
VDE-geprüft
Nein
Marke
Wera
Model
2067
Type
Torx Screwdriver
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
2067 TORX®-Schraubendreher für TORX®-Schrauben für elektronische Anwendungen, TX 4 x 40 mmPremium Wera Micro-Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützung der Hand auf der Drehkappe und durch die schnell drehende Zone unterhalb der Drehkappe ist ein blitzschnelles Drehen möglich. Zeitaufwändiges Umgreifen entfällt. Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung von hohen Anzugs- und Lösemomenten. Präzisionszone für korrekte Drehwinkel beim Einstellen. Die Wera Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Größenprägung und Farbcodierung nach Profil zur schnellen und einfachen Identifikation des benötigten Werkzeugs.
Artikelnummern
Artikelnummer
6P838598
EAN
4013288040084
UBB
500643256604
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
05118039001