text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2055 PZ Pozidriv Elektronik-Schraubendreher PZ0 60mm Klinge Mehrkomponenten-Griff 157mm


2055 PZ-Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben für elektronische Anwendungen, PZ 0 x 60 mmPremium Wera Micro-Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die schnell drehende Zone unterhalb der Drehkappe ist ein blitzschnelles Drehen möglich. Zeitaufwändiges Umgreifen entfällt. Die Kraftzone m

Artikelnummer 7Q750954
Länge der Klinge (mm)
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Pozidriv PZ
Isoliert Nein
Größe 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 60
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Pozidriv PZ
Isoliert Nein
Größe 0
Gesamtlänge (mm) 157
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Material Griff Andere
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 3
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Oberflächenschutzklinge Andere
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 2055

Beschreibung

2055 PZ-Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben für elektronische Anwendungen, PZ 0 x 60 mmPremium Wera Micro-Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die schnell drehende Zone unterhalb der Drehkappe ist ein blitzschnelles Drehen möglich. Zeitaufwändiges Umgreifen entfällt. Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung von hohen Anzugs- und Lösemomenten. Präzisionszone für korrekte Drehwinkel beim Einstellen. Die Wera Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Größenprägung und Farbcodierung nach Profil zur schnellen und einfachen Identifikation des benötigten Werkzeugs.

Artikelnummern

Artikelnummer 7Q750954
EAN 4013288032195
UBB 500643255614
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05118030001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.