text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2054 MICRO 2X60


2054 Schraubendreher für Innensechskantschrauben für elektronische Anwendungen, 2 x 60 mmPremium Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Kupplungen. Durch Abstützung der Hand auf der Drehkappe und durch die schnell drehende Zone unterhalb der Drehkappe ist ein blitzschnelles Drehen möglich. Zeitaufwändiges Umgreifen entfällt. Die Kraftzone mit in

Artikelnummer 5X719275
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 2
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 2
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Material Griff Andere
Durchmesser des Blattes (mm) 3
Mit Kugelkopf Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 2054 MICRO
Type Hexagon Screwdriver

Beschreibung

2054 Schraubendreher für Innensechskantschrauben für elektronische Anwendungen, 2 x 60 mmPremium Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Kupplungen. Durch Abstützung der Hand auf der Drehkappe und durch die schnell drehende Zone unterhalb der Drehkappe ist ein blitzschnelles Drehen möglich. Zeitaufwändiges Umgreifen entfällt. Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung von hohen Anzugs- und Lösemomenten. Präzisionszone für korrekte Drehwinkel beim Einstellen. Die Wera Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Größenprägung und Farbcodierung nach Profil zur schnellen und einfachen Identifikation des benötigten Werkzeugs.

Artikelnummern

Artikelnummer 5X719275
EAN 4013288032119
UBB 500643253486
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05118068001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.