text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2054 Innensechskant-Schraubendreher 1/8“ 60mm Klinge 157mm


2054 Schraubendreher für Innensechskantschrauben für elektronische Anwendungen, 1/8", x 60 mmPremium Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Kupplungen. Durch Abstützung der Hand auf der Drehkappe und durch die schnell drehende Zone unterhalb der Drehkappe ist ein blitzschnelles Drehen möglich. Zeitaufwändiges Umgreifen entfällt. Die Kraftzone mi

Artikelnummer 4G145654
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Material Griff Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Material Griff Andere
Durchmesser des Blattes (mm) 4
Mit Kugelkopf Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 2054 MICRO

Beschreibung

2054 Schraubendreher für Innensechskantschrauben für elektronische Anwendungen, 1/8", x 60 mmPremium Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Kupplungen. Durch Abstützung der Hand auf der Drehkappe und durch die schnell drehende Zone unterhalb der Drehkappe ist ein blitzschnelles Drehen möglich. Zeitaufwändiges Umgreifen entfällt. Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung von hohen Anzugs- und Lösemomenten. Präzisionszone für korrekte Drehwinkel beim Einstellen. Die Wera Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Größenprägung und Farbcodierung nach Profil zur schnellen und einfachen Identifikation des benötigten Werkzeugs.

Artikelnummern

Artikelnummer 4G145654
EAN 4013288108807
UBB 500643255465
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05118075001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.