text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2052 Kugelkopf-Sechskant-Schraubendreher 5/64“ 60mm Klinge 157mm


2052 Sechskantschraubendreher mit Kugelkopf für elektronische Anwendungen, 5/64", x 60 mmHochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Arbeiten. Kugelkopfprofil: Durch das Kugelkopf-Antriebsprofil ist es möglich, die Werkzeugachse von der Schraubachse wegzuschwenken und somit um die Ecke zu schrauben. Schnelles Drehen ist möglich, indem ma

Artikelnummer 1R696069
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Material Griff Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Material Griff Andere
Durchmesser des Blattes (mm) 3
Mit Kugelkopf Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 2052 MICRO 1.5X60

Beschreibung

2052 Sechskantschraubendreher mit Kugelkopf für elektronische Anwendungen, 5/64", x 60 mmHochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Arbeiten. Kugelkopfprofil: Durch das Kugelkopf-Antriebsprofil ist es möglich, die Werkzeugachse von der Schraubachse wegzuschwenken und somit um die Ecke zu schrauben. Schnelles Drehen ist möglich, indem man die Hand auf der Drehkappe fixiert und die Schnelldrehzone direkt darunter nutzt. Dadurch entfällt das zeitaufwändige Nachjustieren der Griffe. Powerzone mit integrierten Weichzonen sorgen für die Übertragung höherer Anzugs- und Lösemomente. Präzisionszone für den richtigen Winkel bei Einstellarbeiten. Die Wera Black Point Spitze bietet hohen Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug.

Artikelnummern

Artikelnummer 1R696069
EAN 4013288032041
UBB 500643251811
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05118100001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.