Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
4G074324
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
WERA 2050 PH MICRO 00X60
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4G074324
Länge der Klinge (mm)
Ausführung
Rechts
Verschraubungssystem
Phillips
Isoliert
Nein
Größe
00
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge der Klinge (mm)
60
Ausführung
Rechts
Verschraubungssystem
Phillips
Isoliert
Nein
Größe
00
Gesamtlänge (mm)
157
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Klemmfunktion
Nein
Präzisionsmodell
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Material Griff
Andere
Griffige Ausführung
2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm)
3
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Nein
Material der Schaufel
Andere
Oberflächenschutzklinge
Andere
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Wera
Model
2050
Type
Electrical/Precision Phillips Screwdriver
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
2050 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben für elektronische Anwendungen, PH 00 x 60 mmPremium Wera Micro-Schraubendreher für feinmechanische Kupplungen. Durch Abstützung der Hand auf der Drehkappe und durch die schnell drehende Zone unterhalb der Drehkappe ist ein blitzschnelles Drehen möglich. Zeitaufwändiges Umgreifen entfällt. Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung von hohen Anzugs- und Lösemomenten. Präzisionszone für korrekte Drehwinkel beim Einstellen. Die Wera Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Größenprägung und Farbcodierung nach Profil zur schnellen und einfachen Identifikation des benötigten Werkzeugs.
Artikelnummern
Artikelnummer
4G074324
EAN
4013288031969
UBB
500643249864
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
05118020001