Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
6L409688
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
WERA 2050 PH MICRO 00X40X2,5MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6L409688
Länge der Klinge (mm)
Ausführung
Rechts
Verschraubungssystem
Phillips
Isoliert
Nein
Größe
00
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge der Klinge (mm)
40
Ausführung
Rechts
Verschraubungssystem
Phillips
Isoliert
Nein
Größe
00
Gesamtlänge (mm)
137
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Klemmfunktion
Nein
Präzisionsmodell
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Material Griff
Andere
Griffige Ausführung
2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm)
2.5
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Nein
Material der Schaufel
Andere
Oberflächenschutzklinge
Andere
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Wera
Model
2050
Type
Phillips Screwdriver
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
2050 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben für elektronische Anwendungen, PH 00 x 40 mmPremium Wera Micro-Schraubendreher für feinmechanische Kupplungen. Durch Abstützung der Hand auf der Drehkappe und durch die schnell drehende Zone unterhalb der Drehkappe ist ein blitzschnelles Drehen möglich. Zeitaufwändiges Umgreifen entfällt. Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung von hohen Anzugs- und Lösemomenten. Präzisionszone für korrekte Drehwinkel beim Einstellen. Die Wera Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Größenprägung und Farbcodierung nach Profil zur schnellen und einfachen Identifikation des benötigten Werkzeugs.
Artikelnummern
Artikelnummer
6L409688
EAN
4013288108562
UBB
500643249609
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
05118019001