text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2035 MICRO 0.80X4X80


Objednací číslo 6N648407
Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 177
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 80
Breite der Klinge (mm) 4
Baleno po 1

Specifikace

Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 177
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 80
Breite der Klinge (mm) 4
Dicke der Klinge (mm) 0.8
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 4
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Gewölbte Klinge Nein
Marke Wera
Warennummer 82054000
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 6N648407
EAN 4013288031938
UBB 500643249039
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05118014001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.