Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
7I329052
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
WERA 2035 MICRO 0.60X3.5X80
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7I329052
Ausführung
Rechts
Isoliert
Nein
Gesamtlänge (mm)
177
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
80
Breite der Klinge (mm)
3.5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Rechts
Isoliert
Nein
Gesamtlänge (mm)
177
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
80
Breite der Klinge (mm)
3.5
Dicke der Klinge (mm)
0.6
Klemmfunktion
Nein
Präzisionsmodell
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Griffige Ausführung
2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm)
4
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Nein
Gewölbte Klinge
Nein
Marke
Wera
Model
2035
Type
Slotted Screwdriver
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7I329052
EAN
4013288031921
UBB
500643248874
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
05118012001