text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2035 MICRO 0.50X3X50


2035 Schraubendreher für Schlitzschrauben für elektronische Anwendungen, 0,50 x 3 x 50 mmPremium Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützung der Hand auf der Drehkappe und durch die schnell drehende Zone unterhalb der Drehkappe ist ein blitzschnelles Drehen möglich. Zeitaufwändiges Umgreifen entfällt. Die Kraftzone m

Artikelnummer 5E872917
Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 147
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 147
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 50
Breite der Klinge (mm) 3
Dicke der Klinge (mm) 0.5
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 3
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Gewölbte Klinge Nein
Marke Wera
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Beschreibung

2035 Schraubendreher für Schlitzschrauben für elektronische Anwendungen, 0,50 x 3 x 50 mmPremium Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützung der Hand auf der Drehkappe und durch die schnell drehende Zone unterhalb der Drehkappe ist ein blitzschnelles Drehen möglich. Zeitaufwändiges Umgreifen entfällt. Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung von hohen Anzugs- und Lösemomenten. Präzisionszone für korrekte Drehwinkel beim Einstellen. Die Wera Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Größenprägung und Farbcodierung nach Profil zur schnellen und einfachen Identifikation des benötigten Werkzeugs.

Artikelnummern

Artikelnummer 5E872917
EAN 4013288108517
UBB 500643248460
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05117995001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.