text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2035/6 A 6PC


2035/6 A Schraubendreher-Satz und Ablage für elektronische Anwendungen, 6-teilig 2x 2050 PH Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben für elektronische Anwendungen: PH 00x60 mm, PH 0x60 mm 4x 2035 Schraubendreher für Schlitzschrauben für elektronische Anwendungen: 0.30x1.8x60 mm, 0.40x2x60 mm, 0.40x2.5x80 mm, 0.50x3x80 mmHochwertiger Wera Micro Schraube

Artikelnummer 3B714780
Isoliert Ja
Verpackung Box
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Ja
Anzahl der Führungsbohrer 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Verpackung Box
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Ja
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 4
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 6
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Griffige Ausführung Andere
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Kappe drehbar Ja
Marke Wera
Model 2035/6 A
Type Screwdriver Set

Beschreibung

2035/6 A Schraubendreher-Satz und Ablage für elektronische Anwendungen, 6-teilig 2x 2050 PH Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben für elektronische Anwendungen: PH 00x60 mm, PH 0x60 mm 4x 2035 Schraubendreher für Schlitzschrauben für elektronische Anwendungen: 0.30x1.8x60 mm, 0.40x2x60 mm, 0.40x2.5x80 mm, 0.50x3x80 mmHochwertiger Wera Micro Schraubendreher-Satz für feinmechanische Arbeiten. Schnelles Drehen ist möglich, indem man die Hand auf der Drehkappe fixiert und die Schnelldrehzone direkt darunter nutzt. Dadurch entfällt ein zeitaufwendiges Nachjustieren der Griffe. Powerzone mit integrierten Weichzonen sorgen für die Übertragung höherer Anzugs- und Lösemomente. Präzisionszone für den richtigen Winkel bei Einstellarbeiten. Die Wera Black Point Spitze bietet einen hohen Korrosionsschutz und eine exakte Passform. Inklusive praktischer Ablage für die geordnete Aufbewahrung der Schraubendreher.

Artikelnummern

Artikelnummer 3B714780
EAN 4013288031945
UBB 500643297046
UNSPSC 27111728
Hersteller Artikel Nr 05118150001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.