text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i VDE Vierkant-Schraubendreher SQ1 80mm Klinge Mehrkomponenten-Griff 178mm


168 i VDE Isolierschraubendreher für Innensechskantschrauben, # 1 x 80 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und leichtgängiges Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Einzeln geprüft mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zuge

Artikelnummer 1J754744
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 80
Breite der Klinge (mm) 1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 80
Breite der Klinge (mm) 1
Form der Klinge Runden
Kappe drehbar Nein
VDE-geprüft Ja
Marke Wera
Model 168 I VDE

Beschreibung

168 i VDE Isolierschraubendreher für Innensechskantschrauben, # 1 x 80 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und leichtgängiges Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Einzeln geprüft mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der Sechskant-Rollschutz verhindert das lästige Wegrollen von Bits am Arbeitsplatz. Colour-coded.

Artikelnummern

Artikelnummer 1J754744
EAN 4013288038777
UBB 500643281859
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05004780001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.