text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i VDE Vierkant-Schraubendreher SQ1 150mm Klinge Mehrkomponenten-Griff 248mm


168 i VDE Isolierter Schraubendreher für Innensechskantschrauben, # 1 x 150 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und leichtgängiges Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Einzeln geprüft mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der

Artikelnummer 0U406653
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 150
Breite der Klinge (mm) 1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 150
Breite der Klinge (mm) 1
Form der Klinge Runden
Kappe drehbar Nein
VDE-geprüft Ja
Marke Wera
Model 168 I VDE

Beschreibung

168 i VDE Isolierter Schraubendreher für Innensechskantschrauben, # 1 x 150 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und leichtgängiges Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Einzeln geprüft mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der Sechskant-Rollschutz verhindert das lästige Wegrollen von Bits am Arbeitsplatz. Colour-coded.

Artikelnummern

Artikelnummer 0U406653
EAN 4013288105486
UBB 500643282014
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05004783001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.