text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i SB VDE Vierkant-Schraubendreher SQ3 150mm Klinge Mehrkomponenten-Griff


168 i SB VDE Isolierter Schraubendreher für Innensechskantschrauben, # 3 x 150 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff Kraftform Plus für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Einzeln im Wasserbad bei 10.000 Volt geprüft für sicheres Arbeiten b

Artikelnummer 9W163497
Isoliert Ja
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 150
Breite der Klinge (mm) 3
Form der Klinge Runden
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 150
Breite der Klinge (mm) 3
Form der Klinge Runden
Kappe drehbar Nein
VDE-geprüft Ja
Marke Wera
Model 168 I SB

Beschreibung

168 i SB VDE Isolierter Schraubendreher für Innensechskantschrauben, # 3 x 150 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff Kraftform Plus für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Einzeln im Wasserbad bei 10.000 Volt geprüft für sicheres Arbeiten bei der zulässigen Spannung von 1.000 Volt. Die sechseckige Abrollsicherung verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 9W163497
EAN 4013288181558
UBB 500643283269
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05100026001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.