text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i SB VDE Vierkant-Schraubendreher SQ2 100mm Klinge Mehrkomponenten-Griff


168 i SB VDE Isolierschraubendreher für Innensechskantschrauben, # 2 x 100 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff Kraftform Plus für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Einzeln im Wasserbad bei 10.000 Volt geprüft für sicheres Arbeiten bei d

Artikelnummer 3P114261
Isoliert Ja
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 100
Breite der Klinge (mm) 2
Form der Klinge Runden
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 100
Breite der Klinge (mm) 2
Form der Klinge Runden
Kappe drehbar Nein
VDE-geprüft Ja
Marke Wera
Model 168 I SB

Beschreibung

168 i SB VDE Isolierschraubendreher für Innensechskantschrauben, # 2 x 100 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff Kraftform Plus für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Einzeln im Wasserbad bei 10.000 Volt geprüft für sicheres Arbeiten bei der zulässigen Spannung von 1.000 Volt. Die sechseckige Abrollsicherung verhindert ein lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 3P114261
EAN 4013288181541
UBB 500643283004
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05100025001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.