text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 167 i Torx VDE Isolierschraubendreher TX9 80mm Klinge Ergonomischer Griff 161mm


167 i VDE Isolierter Schraubendreher für TORX®-Schrauben, TX 9 x 80 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff Kraftform Plus für schnelles und leichtgängiges Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Einzeln geprüft mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zu

Artikelnummer 3O847269
Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 161
Größe (TX) 9
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 80
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 161
Größe (TX) 9
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 80
Mit Bohrung Nein
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Kappe drehbar Nein
Oberflächenschutzklinge Andere
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Wera
Model 167 I

Beschreibung

167 i VDE Isolierter Schraubendreher für TORX®-Schrauben, TX 9 x 80 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff Kraftform Plus für schnelles und leichtgängiges Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Einzeln geprüft mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profil und Größenprägung - zum schnellen und einfachen Auffinden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskant-Rollschutz verhindert das lästige Wegrollen der Bits am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 3O847269
EAN 4013288036452
UBB 500643279895
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05006169001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.