text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 167 I TORX VDE 30X100MM


167 i VDE Isolierter Schraubendreher für TORX®-Schrauben, TX 30 x 100 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff Kraftform Plus für schnelles und leichtgängiges Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Einzeln geprüft mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der

Artikelnummer 2R258241
Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 205
Größe (TX) 30
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 100
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 205
Größe (TX) 30
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 100
Mit Bohrung Nein
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Kappe drehbar Nein
Oberflächenschutzklinge Andere
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Wera
Model 167 I
Type Torx Screwdriver

Beschreibung

167 i VDE Isolierter Schraubendreher für TORX®-Schrauben, TX 30 x 100 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff Kraftform Plus für schnelles und leichtgängiges Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Einzeln geprüft mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profil und Größenprägung - zum schnellen und einfachen Auffinden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskant-Rollschutz verhindert das lästige Wegrollen der Bits am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 2R258241
EAN 4013288036704
UBB 500643281024
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05006178001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.