Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
4P925526
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
WERA 167 I TORX VDE 20X80MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4P925526
Isoliert
Ja
Gesamtlänge (mm)
178
Größe (TX)
20
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
80
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Gesamtlänge (mm)
178
Größe (TX)
20
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
80
Mit Bohrung
Nein
Art der Welle
Runden
Griffige Ausführung
2-Komponenten
Kappe drehbar
Nein
Oberflächenschutzklinge
Andere
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
VDE-geprüft
Ja
Marke
Wera
Model
167 I
Type
Torx Screwdriver
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
167 i VDE Isolierter Schraubendreher für TORX®-Schrauben, TX 20 x 80 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff Kraftform Plus für schnelles und leichtgängiges Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Einzeln geprüft mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profil und Größenprägung - zum schnellen und einfachen Auffinden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskant-Rollschutz verhindert das lästige Wegrollen der Bits am Arbeitsplatz.
Artikelnummern
Artikelnummer
4P925526
EAN
4013288036681
UBB
500643280455
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
05006174001