Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
9G438205
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
WERA 165 IS 2X100
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9G438205
Länge der Klinge (mm)
Ausführung
Rechts
Verschraubungssystem
Pozidriv PZ
Isoliert
Ja
Größe
2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge der Klinge (mm)
100
Ausführung
Rechts
Verschraubungssystem
Pozidriv PZ
Isoliert
Ja
Größe
2
Gesamtlänge (mm)
205
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Klemmfunktion
Nein
Präzisionsmodell
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Material Griff
Andere
Art der Welle
Runden
Griffige Ausführung
2-Komponenten
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Nein
Material der Schaufel
Andere
Kappe drehbar
Nein
Oberflächenschutzklinge
Andere
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Mit Schlagkappe
Nein
VDE-geprüft
Ja
Marke
Wera
Model
165 iS
Type
Pozidriv Screwdriver
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
165 iS PZ VDE Isolierter Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser für Pozidriv-Schrauben, PZ 2 x 100 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff Kraftform Plus für schnelles und leichtgängiges Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Einzeln geprüft mit 10.000 V für sicheres Arbeiten mit der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Reduzierter Klingendurchmesser, so dass auch versenkte Schrauben leicht erreicht werden können. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung durch Profil- und Größenprägung - zur schnellen und einfachen Identifizierung des benötigten Werkzeugs. Der Sechskant-Rollschutz verhindert das lästige Wegrollen der Bits am Arbeitsplatz.
Artikelnummern
Artikelnummer
9G438205
EAN
4013288160249
UBB
500643278079
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
05006461001