text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 165 i PZ SB VDE Pozidriv Isolierter Schraubendreher PZ1 80mm Klinge Mehrkomponenten-Griff


165 i PZ SB VDE Isolierschraubendreher für Pozidriv-Schrauben, PZ 1 x 80 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff Kraftform Plus für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten: harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Einzeln im Wasserbad bei 10.000 Volt getestet für sicheres Arbeiten bei de

Artikelnummer 2Y329234
Länge der Klinge (mm)
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Pozidriv PZ
Isoliert Ja
Größe 1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 80
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Pozidriv PZ
Isoliert Ja
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 178
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Ja
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Material Griff Andere
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Kappe drehbar Nein
Oberflächenschutzklinge Andere
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
VDE-geprüft Ja
Marke Wera
Model 165 i

Beschreibung

165 i PZ SB VDE Isolierschraubendreher für Pozidriv-Schrauben, PZ 1 x 80 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff Kraftform Plus für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten: harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Einzeln im Wasserbad bei 10.000 Volt getestet für sicheres Arbeiten bei der zulässigen Spannung von 1.000 Volt. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug. Die sechseckige Abrollsicherung verhindert ein lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 2Y329234
EAN 4013288181510
UBB 500643277089
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05100015001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.