text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 162 ISS 2X100


162 iSS PH VDE Isolierter Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser für Kreuzschlitzschrauben, PH 2 x 100 mmVDE Isolierter Schlitzschraubendreher mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser, geeignet zum Betätigen tiefliegender Schrauben in besonders beengten Arbeitsräumen. Mehrkomponenten-Griff Kraftform Plus für schnelles und ermüdungsarmes

Artikelnummer 6V907999
Länge der Klinge (mm)
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Ja
Größe 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 100
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Ja
Größe 2
Gesamtlänge (mm) 198
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Ja
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Material Griff Andere
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Hexagon
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Kappe drehbar Nein
Oberflächenschutzklinge Andere
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
VDE-geprüft Ja
Marke Wera
Model 162 iSS
Type Phillips Screwdriver

Beschreibung

162 iSS PH VDE Isolierter Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser für Kreuzschlitzschrauben, PH 2 x 100 mmVDE Isolierter Schlitzschraubendreher mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser, geeignet zum Betätigen tiefliegender Schrauben in besonders beengten Arbeitsräumen. Mehrkomponenten-Griff Kraftform Plus für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten: harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Einzelprüfung mit 10.000 Volt, um ein sicheres Arbeiten bei der zulässigen Spannung von 1.000 Volt zu gewährleisten. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einen einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug. Die sechseckige Abrollsicherung verhindert ein lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 6V907999
EAN 4013288179425
UBB 500643276412
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05020133001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.