text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PH/S VDE Isolierter Phillips-Schraubendreher PH1 80mm Klinge Ergonomischer Griff 178mm


162 i PH/S VDE Isolierschraubendreher für PlusMinus-Schrauben (Kreuz/Schlitz), # 1 x 80 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff Kraftform Plus für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten: harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Kombiprofil - Schlitz und Kreuzschlitz - speziell für Arbei

Artikelnummer 4H688732
Länge der Klinge (mm)
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem PlusMinus
Isoliert Ja
Größe 1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 80
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem PlusMinus
Isoliert Ja
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 178
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Ja
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Material Griff Andere
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Kappe drehbar Nein
Oberflächenschutzklinge Andere
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
VDE-geprüft Ja
Marke Wera
Model 162 i

Beschreibung

162 i PH/S VDE Isolierschraubendreher für PlusMinus-Schrauben (Kreuz/Schlitz), # 1 x 80 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff Kraftform Plus für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten: harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Kombiprofil - Schlitz und Kreuzschlitz - speziell für Arbeiten an Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern und Relais. Einzeln im Wasserbad bei 10.000 Volt getestet für sicheres Arbeiten bei der zulässigen Spannung von 1.000 Volt. Die sechseckige Abrollsicherung verhindert ein lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 4H688732
EAN 4013288102614
UBB 500643275000
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05006380001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.