text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 IS SLIMLINE 1X5.5X125

Artikelnummer 7G503827
Ausführung Rechts
Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 223
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Ja

Spezifikationen

Ausführung Rechts
Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 223
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 125
Breite der Klinge (mm) 5.5
Dicke der Klinge (mm) 1
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 5
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Gewölbte Klinge Nein
Kappe drehbar Nein
Oberflächenschutzklinge Verchromt
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
Marke Wera
Model 160 iS
Type Slotted Screwdriver

Beschreibung

160 iS VDE Isolierter Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser für Schlitzschrauben, 1 x 5,5 x 125 mmReduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolierung, tief liegende Schraub- und Federelemente lassen sich gut erreichen und bedienen. Kraftform Plus-Griff für komfortables, ergonomisches Schrauben, der Blasen und Schwielen vermeidet. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profil und Größenprägung - zur schnellen und einfachen Identifizierung des benötigten Werkzeugs. Ein Abrollschutz verhindert das lästige Wegrollen der Bits am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 7G503827
EAN 4013288160126
UBB 500643273443
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05006442001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.