160 iS/7 Gestellschraubendreher-Satz Kraftform Plus Serie 100, einpoliges Phasenprüfgerät und Gestell. Mit reduziertem Klingendurchmesser, 7-teilig 2x 162 iS PH VDE Isolierte Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser für Kreuzschlitzschrauben: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 165 iS PZ/S VDE Isolierter Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz): # 2 x 100 mm 3x 160 iS VDE Isolierter Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser für Schlitzschrauben: 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Einpoliger Phasenprüfer: 0,5 x 3 x 70 mm7-teiliger Schraubendrehersatz mit reduziertem Schaftdurchmesser und integriertem Isolationsschutz, so dass auch tief liegende Schrauben- und Federelemente erreicht und betätigt werden können. Kraftform Plus-Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, das Blasen und Schwielen überflüssig macht. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. ",Take it easy", Tool Finder: Farbcodierung nach Profil und Größe. Die Anti-Roll-Funktion verhindert ein lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Inklusive einpoligem Phasenprüfer und 1 Ablage für die Aufbewahrung.