Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
9Y673374
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
WERA 160 IS 0.8X4X100
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9Y673374
Ausführung
Rechts
Isoliert
Ja
Gesamtlänge (mm)
198
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Rechts
Isoliert
Ja
Gesamtlänge (mm)
198
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
100
Breite der Klinge (mm)
4
Dicke der Klinge (mm)
0.8
Klemmfunktion
Nein
Präzisionsmodell
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Art der Welle
Runden
Griffige Ausführung
2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm)
4
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Nein
Gewölbte Klinge
Nein
Kappe drehbar
Nein
Oberflächenschutzklinge
Andere
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
Mit Schlagkappe
Nein
Marke
Wera
Model
160 iS
Type
Slotted Screwdriver
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
160 iS VDE Isolierter Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser für Schlitzschrauben, 0,8 x 4 x 100 mmReduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolierung, tief liegende Schraub- und Federelemente lassen sich gut erreichen und bedienen. Kraftform Plus-Griff für komfortables, ergonomisches Schrauben, der Blasen und Schwielen vermeidet. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profil und Größenprägung - zur schnellen und einfachen Identifizierung des benötigten Werkzeugs. Ein Abrollschutz verhindert das lästige Wegrollen der Bits am Arbeitsplatz.
Artikelnummern
Artikelnummer
9Y673374
EAN
4013288160102
UBB
500643273286
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
05006441001