text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 I VDE 1X5,5X200 MM


Insulated blades for secure work at 1,000 volts Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size Hexagonal anti-roll feature against rolling away Conical blade, Lasertip

Artikelnummer 9E793529
Ausführung Rechts
Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 298
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Ja
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Ausführung Rechts
Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 298
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 200
Breite der Klinge (mm) 5.5
Dicke der Klinge (mm) 1
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 5.5
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Gewölbte Klinge Nein
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
Marke Wera

Beschreibung

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. The tips of the Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened by laser beams. This rough surface literally bites into the head of the screw. Any unintentional slipping out is therefore a thing of the past. “Take it easy" tool finder with colour coding according to profiles and size stamp – for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Artikelnummern

Artikelnummer 9E793529
EAN 4013288105448
UBB 500643270621
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05006121001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.