text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i SB Schlitzschraubendreher VDE-isoliert 1 x 5,5 mm 125 mm Klinge Ergonomischer Handgriff


160 i SB VDE Isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben, 1 x 5,5 x 125 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff Kraftform Plus für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Einzeln im Wasserbad bei 10.000 Volt geprüft für sicheres Arbeiten bei

Artikelnummer 7D286716
Ausführung Rechts
Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 223
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Rechts
Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 223
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 125
Breite der Klinge (mm) 5.5
Dicke der Klinge (mm) 1
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 6.9
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Hexagon
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Gewölbte Klinge Nein
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
Marke Wera
Model 160 i

Beschreibung

160 i SB VDE Isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben, 1 x 5,5 x 125 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff Kraftform Plus für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Einzeln im Wasserbad bei 10.000 Volt geprüft für sicheres Arbeiten bei der zulässigen Spannung von 1.000 Volt. Die Spitzen der Wera Lasertip-Schraubendreher werden durch Laserstrahlen mikroskopisch aufgeraut. Diese raue Oberfläche beißt sich buchstäblich in den Schraubenkopf. Ein ungewolltes Herausrutschen gehört damit der Vergangenheit an. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einen einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug. Die sechseckige Abrollsicherung verhindert ein lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 7D286716
EAN 4013288181503
UBB 500643271876
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05100004001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.