text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 I/7 RACK 7PC


160 i/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + eenpolige fasetester + houder, 7-delig 2x 162 i PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 160 i VDE geïsoleerde Sleuf Schroevendraaier: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm 1x 247 Eenpolige fasetester: 0.5 x 3 x 70 mm7-delige schroevendraaierset be

Položka č. 9H247210
Geïsoleerd Ja
Verpakking Box
Geïsoleerd 1000 V Ja
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Ambalat la 1

technické údaje

Geïsoleerd Ja
Verpakking Box
Geïsoleerd 1000 V Ja
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 5
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 7
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Greepuitvoering Overig
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Wera
Model 160 I/7
Type Screwdriver Set

Popis

160 i/7 Schroevendraaierset Kraftform Plus Serie 100 + eenpolige fasetester + houder, 7-delig 2x 162 i PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 160 i VDE geïsoleerde Sleuf Schroevendraaier: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm 1x 247 Eenpolige fasetester: 0.5 x 3 x 70 mm7-delige schroevendraaierset bestaande uit stuksgewijs geteste geïsoleerde schroevendraaiers voor veilig werken conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Deels voorzien van Lasertip: De punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden. Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode. Wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Inclusief eenpolige fasetester en 1 houder om het gereedschap op te kunnen bergen.

Čísla materiálu

Položka č. 9H247210
EAN 4013288041708
UBB 500643272296
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05006147001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.