text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 I/165 I/7 RACK 7PC


160 i/165 i/7 Ablage Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100, einpoliges Phasenprüfgerät und Ablage, 7-teilig 2x 165 i PZ VDE Isolierte Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 160 i VDE Isolierte Schraubendreher für Schlitzschrauben: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Einpoliges Phasenprüfger

Artikelnummer 8C386617
Isoliert Ja
Verpackung Box
Isolationsschutz 1000 V Ja
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Verpackung Box
Isolationsschutz 1000 V Ja
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Ja
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 5
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 7
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Griffige Ausführung Andere
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Marke Wera
Model 160 I/165 I/7
Type Screwdriver Set

Beschreibung

160 i/165 i/7 Ablage Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100, einpoliges Phasenprüfgerät und Ablage, 7-teilig 2x 165 i PZ VDE Isolierte Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 160 i VDE Isolierte Schraubendreher für Schlitzschrauben: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Einpoliges Phasenprüfgerät: 0,5 x 3 x 70 mm7-teiliger Schraubendrehersatz mit einzeln geprüften, isolierten Schraubendrehern nach IEC 60900. Einzelprüfung mit 10.000 Volt, um ein sicheres Arbeiten bei der zulässigen Spannung von 1.000 Volt zu gewährleisten. Kraftform-Plus-Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, das Blasen und Schwielen überflüssig macht. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen sorgen für hohe Drehmomentübertragung. Partielle Laserspitze: Die Spitze beißt sich buchstäblich in den Schraubenkopf und verhindert jegliches Abrutschen. ",Take it easy", Tool Finder: Farbcodierung nach Profil und Größe. Die Anti-Roll-Funktion verhindert ein lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Inklusive einpoligem Phasenprüfer und 1 Ablage zur Aufbewahrung.

Artikelnummern

Artikelnummer 8C386617
EAN 4013288041715
UBB 500643272601
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05006148001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.