text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 ESD-Mutterndreher 2mm Hex 60mm Klinge Mehrkomponentengriff 157mm


1569 ESD-Schraubendreher Kraftform Micro, 2 x 60 mmESD-sicherer Micro-Schraubendreher. Zuverlässiger Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Schnelles Eindrehen durch Fixierung der Hand am Kopf und Nutzung der Schnelldrehzone direkt darunter. Das macht zeitaufwändiges Nachjustieren der Griffe überflüssig. Kraftzonen mit integ

Artikelnummer 1A264449
Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 2
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 2
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Material Griff Andere
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 90
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 1569 ESD

Beschreibung

1569 ESD-Schraubendreher Kraftform Micro, 2 x 60 mmESD-sicherer Micro-Schraubendreher. Zuverlässiger Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Schnelles Eindrehen durch Fixierung der Hand am Kopf und Nutzung der Schnelldrehzone direkt darunter. Das macht zeitaufwändiges Nachjustieren der Griffe überflüssig. Kraftzonen mit integrierten Weichteilen sorgen für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, eine Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Feinjustierarbeiten. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für den einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug.

Artikelnummern

Artikelnummer 1A264449
EAN 4013288184061
UBB 500643285652
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05030412001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.