text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 ESD-Mutterndreher 1,8mm Hex 60mm Klinge Mehrkomponentengriff 157mm


Artikelnummer 9X901757
Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 1.8
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgriff
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 1.8
Gesamtlänge (mm) 157
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Geeignet für Sechskantbolzen Ja
Material Griff Andere
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 90
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer 82054000
Model 1569 ESD

Artikelnummern

Artikelnummer 9X901757
EAN 4013288184054
UBB 500643285405
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05030411001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.