text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1555 PZ ESD Pozidriv Präzisionsschraubendreher PZ0 60mm Klinge Mehrkomponenten-Griff 157mm


1555 PZ ESD Kraftform Micro-Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben, PZ 0 x 60 mmESD-sicherer Micro-Schraubendreher. Zuverlässiger Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Schnelles Eindrehen durch Fixierung der Hand am Kopf und Nutzung der Schnelldrehzone direkt darunter. Das macht zeitaufwändiges Nachjustieren der Griffe über

Artikelnummer 4O180042
Länge der Klinge (mm)
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Pozidriv PZ
Isoliert Nein
Größe 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 60
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Pozidriv PZ
Isoliert Nein
Größe 0
Gesamtlänge (mm) 157
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Material Griff Andere
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 3
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Oberflächenschutzklinge Andere
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 1555

Beschreibung

1555 PZ ESD Kraftform Micro-Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben, PZ 0 x 60 mmESD-sicherer Micro-Schraubendreher. Zuverlässiger Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Schnelles Eindrehen durch Fixierung der Hand am Kopf und Nutzung der Schnelldrehzone direkt darunter. Das macht zeitaufwändiges Nachjustieren der Griffe überflüssig. Powerzonen mit integrierten Weichteilen sorgen für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsdrehmomente, eine Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Feinjustierarbeiten. Die Black Point Spitze bietet optimierten Korrosionsschutz und exakten Sitz. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug.

Artikelnummern

Artikelnummer 4O180042
EAN 4013288039149
UBB 500643236085
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05030115001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.