text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1550 PH ESD Phillips Präzisionsschraubendreher PH00 60mm Klinge Mehrkomponenten-Griff 157mm


1550 PH ESD Kraftform Micro-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, PH 00 x 60 mmESD-sicherer Micro-Schraubendreher. Zuverlässiger Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Schnelles Eindrehen durch Fixierung der Hand am Kopf und Nutzung der darunter liegenden Schnelldrehzone. Das macht zeitaufwändiges Nachjustieren der Grif

Artikelnummer 3O104728
Länge der Klinge (mm)
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Nein
Größe 00
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 60
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Nein
Größe 00
Gesamtlänge (mm) 157
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Material Griff Andere
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 2.5
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Oberflächenschutzklinge Andere
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 1550

Beschreibung

1550 PH ESD Kraftform Micro-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, PH 00 x 60 mmESD-sicherer Micro-Schraubendreher. Zuverlässiger Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Schnelles Eindrehen durch Fixierung der Hand am Kopf und Nutzung der darunter liegenden Schnelldrehzone. Das macht zeitaufwändiges Nachjustieren der Griffe überflüssig. Powerzonen mit integrierten Weichteilen sorgen für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsdrehmomente, eine Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Feinjustierarbeiten. Die Black Point Spitze bietet optimierten Korrosionsschutz und exakten Sitz. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug.

Artikelnummern

Artikelnummer 3O104728
EAN 4013288039118
UBB 500643235418
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05030110001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.