text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1550 PH ESD Phillips-Präzisionsschraubendreher PH0 60mm Klinge Mehrkomponenten-Griff 157mm


1550 PH ESD Kraftform Micro-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, PH 0 x 60 mmESD-sicherer Micro-Schraubendreher. Zuverlässiger Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Schnelles Eindrehen durch Fixierung der Hand am Kopf und Nutzung der Schnelldrehzone direkt darunter. Das macht zeitaufwändiges Nachjustieren der Griffe ü

Artikelnummer 3S394359
Länge der Klinge (mm)
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Nein
Größe 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 60
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Phillips
Isoliert Nein
Größe 0
Gesamtlänge (mm) 157
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Material Griff Andere
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 3
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Oberflächenschutzklinge Andere
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 1550

Beschreibung

1550 PH ESD Kraftform Micro-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, PH 0 x 60 mmESD-sicherer Micro-Schraubendreher. Zuverlässiger Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Schnelles Eindrehen durch Fixierung der Hand am Kopf und Nutzung der Schnelldrehzone direkt darunter. Das macht zeitaufwändiges Nachjustieren der Griffe überflüssig. Powerzonen mit integrierten Weichteilen sorgen für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsdrehmomente, eine Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Feinjustierarbeiten. Die Black Point Spitze bietet optimierten Korrosionsschutz und exakten Sitz. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug.

Artikelnummern

Artikelnummer 3S394359
EAN 4013288039125
UBB 500643235665
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05030111001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.