text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 B Torx Plus/Hex Flagdriver IP15/3,5mm Hex 47mm Klinge Mehrkomponentengriff 86mm


1267 B TORX PLUS® Kombi-Flügelschraubendreher für TORX PLUS® und Innensechskantschrauben, 15 IP x 47 mmHochwertige Wera-Flügelschraubendreher mit Kombiprofil für Innensechskant- und TORX PLUS® Schrauben. Hohe Drehmomente können bei kleinen Schrauben aufgebracht werden. Besonders geeignet für den Austausch von Wendeschneidplatten. Die BlackLaser-Oberfläc

Artikelnummer 1N629248
Gewicht 12
Gesamtlänge (mm) 86
Größe (TX) 15
Länge der Klinge (mm) 47
Griffige Ausführung Andere
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Gewicht 12
Gesamtlänge (mm) 86
Größe (TX) 15
Länge der Klinge (mm) 47
Griffige Ausführung Andere
Marke Wera
Model 1267 B

Beschreibung

1267 B TORX PLUS® Kombi-Flügelschraubendreher für TORX PLUS® und Innensechskantschrauben, 15 IP x 47 mmHochwertige Wera-Flügelschraubendreher mit Kombiprofil für Innensechskant- und TORX PLUS® Schrauben. Hohe Drehmomente können bei kleinen Schrauben aufgebracht werden. Besonders geeignet für den Austausch von Wendeschneidplatten. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung bietet einen hervorragenden Oberflächenschutz, auch gegen Korrosion, und eine lange Lebensdauer. Mehrkomponentig für eine besonders gute Griffigkeit.

Artikelnummern

Artikelnummer 1N629248
EAN 4013288093677
UBB 500643226839
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05026382001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.